ISCAR CUT-GRIP HOUDER GEHIR 16-16-2-T3 2801174

GEHIR

Zie technische informatie
Referenties
Iscar:GEHIR 16-16-2-T3
Rubix:20750722
Fabrikant:2801174
ISCAR CUT-GRIP HOUDER GEHIR 16-16-2-T3 2801174
Technische samenvatting
Typeiscar cut-grip houder gehir 16-16-2-t3 2801174
Zie alle specificaties

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP HOUDER GEHIR 16-16-2-T3 2801174


GEHIR/L - Stangen voor inwendig verspanen met koelingsgaten door middel van GEMI- en GEPI-inserts met breedtes groter dan 1,9 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht198 g
Afmeting verpakking (D x B x H)160x40x40 mm
Gewicht verpakking241 g
Typeiscar cut-grip houder gehir 16-16-2-t3 2801174
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
180,00 excl. BTW
/ stuk
217,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen