Referenties
Iscar:GEPI 2.47-0.20 IC908
Rubix:20751696
Fabrikant:6403201

Technische samenvatting
| Type | iscar cut-grip steekplaat gepi 2.47-0.20 ic908 6403201 |
|---|
Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GEPI 2.47-0.20 IC908 6403201
GEPI - Precisie-inserts met dubbel uiteinde, gebruikt voor interne en externe groeven bij lage toevoeren in diameters van 11,5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,81 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 1,8 g |
| Type | iscar cut-grip steekplaat gepi 2.47-0.20 ic908 6403201 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,06 excl. BTW
/ stuk
€ 42,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen