BAHCO STEEKSLEUTEL 3VDE 8MM 6MV-8

Geisoleerde steekleutels enkel 6MV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:6MV-8
Rubix:A0415835
EAN:7314150120857
BAHCO STEEKSLEUTEL 3VDE 8MM 6MV-8

Technische samenvatting

Opening8
Lengte92 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL 3VDE 8MM 6MV-8


Geïsoleerde steekleutels. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. IEC 60900, bek opening volgens ISO 691, VDE gecertificeerd. Hoogwaardig gelegeerd staal. 2 laags gekleurde isolatiecoaTing voor de sleutels van 6 - 16 mm. 3 laags gekleurde isolatiecoaTing voor de sleutels van 17 - 32 mm.

Sterke punten

•Dip-coated insulation
2-Layer colour insulation coating
3-Layer colour insulation coating
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
Made of high performance alloy steel
Opening tolerance according to ISO 691
2-3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht30 g
Opening8
Lengte92 mm
Typeplatte sleutel
Aangepaste tariefcode82041100
€ 22,72 excl. BTW
/ stuk
€ 27,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen