GEDORE VDE-SOKSLEUTEL MET 3C-GREEP 11MM - VDE 2133 11

Soksleutel VDE 3C-greep - 2133

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:VDE 2133 11
Rubix:10016728
Fabrikant:1747142
EAN:4010886841273
GEDORE VDE-SOKSLEUTEL MET 3C-GREEP 11MM - VDE 2133 11

Technische samenvatting

Opening11
Lengte254 mm
Typedopsleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE VDE-SOKSLEUTEL MET 3C-GREEP 11MM - VDE 2133 11



• 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• kopdiepte 25 mm, klinglengte 125 mm
• VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900
VDE-Soksleutel met 3C-greep 11 mm 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging kopdiepte 25 mm, klinglengte 125 mm VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Opening11
Lengte254 mm
Typedopsleutel
Aangepaste tariefcode82041100
17,36 excl. BTW
/ stuk
21,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen