TESA SPVC TAPE 60404 66MTR X 19MM GEEL
Gekleurde verpakkingsfolie om dozen veilig af te sluiten
Zie technische informatieReferenties
Tesa:60404 66M 19MM YELLOW
Rubix:A0479048
Fabrikant:60404-00037-00
EAN:4063565114106

Productdetails : TESA SPVC TAPE 60404 66MTR X 19MM GEEL
tesa® 60404 is een gekleurde zelfklevende verpakkingsfolie voor het sluiten en identificeren van logistieke eenheden. De combinatie van de PVC-drager en de lijm op basis van natuurrubber zorgt voor een duurzame hechting op standaard en gerecyclede kartonnen dozen. Dankzij de beschikbaarheid in verschillende breedtes en kleuren past de tape zich aan uiteenlopende organisatie- en opslagvereisten aan.
Kenmerken:
tesa® 60404 is opgebouwd uit een PVC-drager en een lijmsysteem op basis van natuurrubber. Deze combinatie zorgt voor een goede hechting op diverse ondergronden, zoals standaard en gerecyclede kartonnen dozen, kunststoffen en metalen. De eerste hechting zorgt voor een snelle sluiting, terwijl de langdurige hechting ervoor zorgt dat de kleppen goed blijven zitten.
De tape kan worden gebruikt in omgevingen met verhoogde temperatuur en luchtvochtigheid, wat de opslagmogelijkheden verruimt. Daarnaast vormt het stille afrollen een belangrijk voordeel in omgevingen voor orderpicking en verzending.
tesa® 60404 is ook geschikt voor markering dankzij de onderscheidende kleuren (blauw, zwart, groen, rood, geel) en de goede bedrukbaarheid van de drager.
Specificaties:
• Rollengte: 66 m
• Totale dikte: 67 µm
• Drager: PVC-folie
• Type lijm: natuurrubber
• Rek bij breuk: 90%
• Treksterkte: 43 N/cm
• Kleefkracht op staal: 3,6 N/cm
• Beschikbare breedtes (afhankelijk van voorraad): 12 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm
• Beschikbare kleuren (afhankelijk van voorraad): rood, blauw, groen, geel, zwart
Kenmerken:
tesa® 60404 is opgebouwd uit een PVC-drager en een lijmsysteem op basis van natuurrubber. Deze combinatie zorgt voor een goede hechting op diverse ondergronden, zoals standaard en gerecyclede kartonnen dozen, kunststoffen en metalen. De eerste hechting zorgt voor een snelle sluiting, terwijl de langdurige hechting ervoor zorgt dat de kleppen goed blijven zitten.
De tape kan worden gebruikt in omgevingen met verhoogde temperatuur en luchtvochtigheid, wat de opslagmogelijkheden verruimt. Daarnaast vormt het stille afrollen een belangrijk voordeel in omgevingen voor orderpicking en verzending.
tesa® 60404 is ook geschikt voor markering dankzij de onderscheidende kleuren (blauw, zwart, groen, rood, geel) en de goede bedrukbaarheid van de drager.
Specificaties:
• Rollengte: 66 m
• Totale dikte: 67 µm
• Drager: PVC-folie
• Type lijm: natuurrubber
• Rek bij breuk: 90%
• Treksterkte: 43 N/cm
• Kleefkracht op staal: 3,6 N/cm
• Beschikbare breedtes (afhankelijk van voorraad): 12 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm
• Beschikbare kleuren (afhankelijk van voorraad): rood, blauw, groen, geel, zwart
Sterke punten
• Betrouwbare sluiting dankzij goede hechting op karton, kunststof en metaal
• Geschikt voor gebruik in omgevingen met schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid
• Vermindering van geluidsoverlast dankzij stil afrollen
• Efficiënte organisatie van logistieke stromen via kleurcodering en bedrukbaarheid
• Geschikt voor gebruik in omgevingen met schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid
• Vermindering van geluidsoverlast dankzij stil afrollen
• Efficiënte organisatie van logistieke stromen via kleurcodering en bedrukbaarheid
Toepassingen
De tesa® 60404 gekleurde verpakkingstape is ontworpen voor het sluiten van zakken en kleine dozen in karton, kunststof of metaal. De goede hechting op verschillende materialen maakt inzet mogelijk in uiteenlopende verpakkingsprocessen.
In logistieke omgevingen kan deze tape worden gebruikt voor visuele markering van zendingen, het onderscheiden van batches en het beheren van interne goederenstromen. Typische toepassingen zijn orderpicking, opslag, verzending en verpakkingsafdelingen.
De weerstand tegen verhoogde temperaturen en luchtvochtigheid maakt gebruik mogelijk in niet-geklimatiseerde magazijnen en in transitzones met wisselende omgevingscondities.
In logistieke omgevingen kan deze tape worden gebruikt voor visuele markering van zendingen, het onderscheiden van batches en het beheren van interne goederenstromen. Typische toepassingen zijn orderpicking, opslag, verzending en verpakkingsafdelingen.
De weerstand tegen verhoogde temperaturen en luchtvochtigheid maakt gebruik mogelijk in niet-geklimatiseerde magazijnen en in transitzones met wisselende omgevingscondities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | geel |
| Materiaal | pvc-folie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,08 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 82,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen