GISS GELAATSSCHERM G-FACE GRID RVS GAAS 844922
Gelaatsscherm G-FACE GRID
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:844922
Rubix:22161615
EAN:3660338073939

Documenten
Productdetails : GISS GELAATSSCHERM G-FACE GRID RVS GAAS 844922
Norm: EN 166
Opklapbare ergonomische gelaatsbeschermer voor optimaal comfort en veiligheid. Gelaatsscherm van roestvrijstalen gaas voor een zeer goede bewegingsvrijheid en een uitstekend gezichtsveld. Bolvormig scherm: 381 x 210 mm. Gewicht: 280 g
TOEPASSINGEN
Bescherming tegen gevaar van opspatten, voor hoveniers, landschapsbeheerders, bosbeheerders, houthakkers enz.
VOORDELEN
Zeer breed bolvormig scherm. Hoofdband verstelbaar middels vertanding.
Comfortschuim en textielen zweetband.
Opklapbare ergonomische gelaatsbeschermer voor optimaal comfort en veiligheid. Gelaatsscherm van roestvrijstalen gaas voor een zeer goede bewegingsvrijheid en een uitstekend gezichtsveld. Bolvormig scherm: 381 x 210 mm. Gewicht: 280 g
TOEPASSINGEN
Bescherming tegen gevaar van opspatten, voor hoveniers, landschapsbeheerders, bosbeheerders, houthakkers enz.
VOORDELEN
Zeer breed bolvormig scherm. Hoofdband verstelbaar middels vertanding.
Comfortschuim en textielen zweetband.
Sterke punten
Ideaal voor landschaps- en bosbeheerders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | gelaatsscherm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,87 excl. BTW
/ stuk
€ 24,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden