Referenties
Colson:FCCN 0803 6102
Rubix:31047515
EAN:8717349074693

Productdetails : COLSON BOKWIEL FCCN 0803 6102
middel bokvork van nodulair gietijzer - wiel van gietijzer met dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel bokvork van nodulair gietijzer
• wiel van gietijzer met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van gietijzer met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,5 g |
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,44 excl. BTW
/ stuk
€ 96,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen