BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST BOKWIEL - BO-SPO 160G
Gelast zwaarlast-bokwiel Zwaarlastwiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BO-SPO 160G
Rubix:31051363
Fabrikant:754158
EAN:4047526077570



Productdetails : BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST BOKWIEL - BO-SPO 160G
Behuizing: serie BO
- solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Wielen: serie SPO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 850 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| 205 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,29 excl. BTW
/ stuk
€ 187,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
