BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND VELG- V 100/15R
Wiel, met standaard massief rubber band , met plaatstalen velg, versterkte uitvoering
Zie technische informatieReferenties
Blickle:V 100/15R
Rubix:31055859
Fabrikant:40956
EAN:4047526040956

Productdetails : BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND VELG- V 100/15R
Band:
- standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- kleur zwart
- plaatstaal, geperst
- stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst
- galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 449 g |
| Laadcapaciteit | 65 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| 30 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,63 excl. BTW
/ stuk
€ 21,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
65 kg
Wieldiameter
100 mm
Wielbreedte
30 mm