BLICKLE RVS APP. ZWENKWIEL BOUTGAT LKRXA- TPA 126G-11-EXV13

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering, met rem 'stop-top', met richtingvastzetter Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubber band

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRXA-TPA 126G-11-EXV13
Rubix:31052442
Fabrikant:853196
EAN:4047526202354
BLICKLE RVS APP. ZWENKWIEL BOUTGAT LKRXA- TPA 126G-11-EXV13

Technische samenvatting

Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE RVS APP. ZWENKWIEL BOUTGAT LKRXA- TPA 126G-11-EXV13


Behuizing: serie LS

  • bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
  • axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers ISO 355 in de draaikrans
  • gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • stof- en spatwaterbeschermd
  • smeernippel

Wielen: serie VLE

  • band: superelastisch massief rubber, hardheid 70 Shore A, kleur zwart. wiel-Ø 250–306 mm: 2-componenten band, zeer elastisch, slijtvast loopvlak. wiel-Ø 405–525 mm: 3-componenten band, zeer elastische tussenlaag, slijtvast loopvlak
  • velg: zwaar plaatstaal, geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
  • bedrijfszeker, onderhoudsvrij
  • Versterkte velgenuitvoering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht633 g
Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
161 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
87,13 excl. BTW
/ stuk
105,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen