Referenties
Colson:BPPM 1005 1000
Rubix:31040602
EAN:8717349069385

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BPPM 1005 1000
Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem. Wiel met polypropyleen kern en rollager. Band van zwarte rubber (85° Shore A). Gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C.
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem
• wiel met polypropyleen kern en rollager
• band van zwarte rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polypropyleen kern en rollager
• band van zwarte rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,9 g |
| Laadcapaciteit | 70 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,24 excl. BTW
/ stuk
€ 14,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen