BLICKLE ZWAARLAST ZWENKWIEL MET REM LS-SPO 250K ST 56309
Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering, met rem 'stop-top', met richtingvastzetter Zwaarlastwiel van polyamide, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LS-SPO 250K-ST
Rubix:3199106093
Fabrikant:56309
EAN:4047526056308


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 2000 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 65 mm |
Productdetails : BLICKLE ZWAARLAST ZWENKWIEL MET REM LS-SPO 250K ST 56309
Behuizing: serie LS
- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
- axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers ISO 355 in de draaikrans
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- stof- en spatwaterbeschermd
- smeernippel
Wielen: serie SPO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9857 g |
| Laadcapaciteit | 2000 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 65 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 175 mm |
| 305 mm | |
| 65 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 758,07 excl. BTW
/ stuk
€ 917,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen