BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-POEV 160K-SB
Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-top' Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met aluminiumvelg, niet-strepend grijs
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-POEV 160KA-SB
Rubix:31053270
Fabrikant:711911
EAN:4047526711917

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-POEV 160K-SB
Behuizing: serie L
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie ALEV
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- wielkern / velg: gietaluminium
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2169 g |
| Laadcapaciteit | 400 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager (cc) |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 202 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,98 excl. BTW
/ stuk
€ 135,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
