BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL LKRXA-TPA 126KD-11-FK-EXR14
Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering, met richtingvastzetter Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubber band
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKRXA-TPA 126KFD-11-EXR14
Rubix:31052552
Fabrikant:853209
EAN:4047526202460

Productdetails : BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL LKRXA-TPA 126KD-11-FK-EXR14
Behuizing: serie LS
- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
- axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers ISO 355 in de draaikrans
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- stof- en spatwaterbeschermd
- smeernippel
Wielen: serie VLE
- band: superelastisch massief rubber, hardheid 70 Shore A, kleur zwart. wiel-Ø 250–306 mm: 2-componenten band, zeer elastisch, slijtvast loopvlak. wiel-Ø 405–525 mm: 3-componenten band, zeer elastische tussenlaag, slijtvast loopvlak
- velg: zwaar plaatstaal, geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
- bedrijfszeker, onderhoudsvrij
- Profielsoorten: R = lijnprofiel, B = blokprofiel, afbeelding zie pagina null
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 120 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 161 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,24 excl. BTW
/ stuk
€ 116,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
