BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL - LKRXA-TPA 101G-11-FI-EXV15
Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering, met richtingvastzetter Zwaarlastwiel van gietpolyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKRXA-TPA 101G-11-FI-EXV15
Rubix:31052487
Fabrikant:853155
EAN:4047526201791

Productdetails : BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL - LKRXA-TPA 101G-11-FI-EXV15
Behuizing: serie LS
- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
- axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers ISO 355 in de draaikrans
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- stof- en spatwaterbeschermd
- smeernippel
Wielen: serie GSPO
- hoogwaardig gietpolyamide, reactiegegoten, slagvast, hardheid 80 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- gereduceerde vochtigheidsopname
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 658 g |
| Laadcapaciteit | 110 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 136 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,94 excl. BTW
/ stuk
€ 119,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
