Referenties
SMC:MXQ25A-20Z
Rubix:05278141

Technische samenvatting
| Type | luchtschuiftafel |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Documenten
Productdetails : SMC LINEAIRE SLEDE MXQ25A-20Z
De MXQ-precisieslede is ideaal voor toepassingen die nauwgezet parallellisme en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleiding zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvrij staal. Dit minimaliseert de tolerantiestapeling die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen, en maakt hoogtetoleranties van /-0,05 mm mogelijk. Het lager is een recirculerende lineaire geleider in een roestvrijstalen behuizing.
MXQ*A-Z, Air Slide Table, Double Ported Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 91x142x52 mm |
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Type | luchtschuiftafel |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 25 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,13 excl. BTW
/ stuk
€ 497,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen