FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-100-P-A-KF 170928

Geleide aandrijving DFM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFM-25-100-P-A-KF
Rubix:05108558
Fabrikant:170928
EAN:4052568140168
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-100-P-A-KF 170928

Technische samenvatting

Typegeleide actuator
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-100-P-A-KF 170928


Aandrijf- en geleidingseenheid in één behuizing

Sterke punten

- Minimaal ruimtebeslag
- Minimale montagetijd
- Keuze uit persluchttoevoerpoorten
- Breed scala aan montagemogelijkheden
- Goede bescherming tegen torsie
- Hoge stijfheid dankzij geleidestangen met grote diameter en vier glijlagerbussen
- Onderhoudsvrij

Toepassingen

- Klemmen
- Heffen
- Stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)185x55x95 mm
Logistiek gewicht2155,4 g
Typegeleide actuator
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat25
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 346,24 excl. BTW
/ stuk
€ 418,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen