FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-40-80-P-A-KF 170941
Geleide aandrijving DFM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFM-40-80-P-A-KF
Rubix:05108600
Fabrikant:170941
EAN:4052568140243

Technische samenvatting
| Type | geleide actuator |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-40-80-P-A-KF 170941
Aandrijf- en geleidingseenheid in één behuizing
Sterke punten
- Minimaal ruimtebeslag
- Minimale montagetijd
- Keuze uit persluchttoevoerpoorten
- Breed scala aan montagemogelijkheden
- Goede bescherming tegen torsie
- Hoge stijfheid dankzij geleidestangen met grote diameter en vier glijlagerbussen
- Onderhoudsvrij
- Minimale montagetijd
- Keuze uit persluchttoevoerpoorten
- Breed scala aan montagemogelijkheden
- Goede bescherming tegen torsie
- Hoge stijfheid dankzij geleidestangen met grote diameter en vier glijlagerbussen
- Onderhoudsvrij
Toepassingen
- Klemmen
- Heffen
- Stoppen
- Heffen
- Stoppen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3037 g |
| Type | geleide actuator |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 40 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 417,89 excl. BTW
/ stuk
€ 505,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden