SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ16L-75

Geleidecilinders MXQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ16L-75
Rubix:05278035
Fabrikant:MXQ16L-75
EAN:3618036351798
SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ16L-75

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel - zonder stelschroef; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ16L-75


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
•Air slide table w/built-in guide rail
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable

Thread Type: Rc (PT)
Bore Size: 16mm
Symmetric Type: L (Symmetric)
Stroke: 75mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)157x58x37 mm
Logistiek gewicht1120 g
Typeluchtschuiftafel - zonder stelschroef; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat16
Land van oorsprongJP
668,61 excl. BTW
/ stuk
809,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen