SMC GELEIDE CILINDER MGPWM20TF-50

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:MGPWM20TF-50
Rubix:A0266378
Fabrikant:00940587
SMC GELEIDE CILINDER MGPWM20TF-50

Technische samenvatting

Typesmc geleide cilinder mgpwm20tf-50
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPWM20TF-50


De MGP is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing is geïntegreerd in de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinder wordt vergroot. Conventioneel ontworpen geleidecilinders hebben een vaste lagerlengte, wat resulteert in een drastische afname van het zijdelingse draagvermogen naarmate de slaglengte toeneemt. De MGP is de nieuwste generatie geleide cilinders en biedt een hoger draagvermogen, langere slaglengtes, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie. Op maat gemaakte opties voor deze serie zijn onder meer verstelbare luchtkussens, zware geleidestangen, kopervrij, hoge temperatuur en lage snelheid.

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, breed type
Boring: 20, 25, 32, 40, 50, 63
Slag: 25 mm tot 200 mm
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc geleide cilinder mgpwm20tf-50
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 282,09 excl. BTW
/ stuk
€ 341,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen