SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXWM16-50

Geleide actuator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CXWM16-50
Rubix:05277990
Fabrikant:CXWM16-50
EAN:3618035656344
SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXWM16-50

Technische samenvatting

Typegeleide actuator
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXWM16-50


De schuifunit-serie CXW kan energie absorberen in een breed bereik, van toepassingen met hoge snelheid en lage belasting tot toepassingen met lage snelheid en hoge belasting, zonder dat er aanpassingen nodig zijn. De schuifunit kan worden gemonteerd op de behuizing of op de plaat, afhankelijk van de toepassing. Er is keuze uit glijlagers of kogellagers. Er kunnen automatische schakelaars worden geïnstalleerd.
Cilinder: Geen
Lagertype: M (glijlager)
Boring: 16 mm
Slag: 50 mm
Eindvergrendeling: Geen
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbekabelde connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar)
Aantal: 2 stuks (of geen indien geen schakelaar)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegeleide actuator
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder50 mm
€ 516,86 excl. BTW
/ stuk
€ 625,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen