SMC LINEAIRE SLEDE MXQ16-30Z

Geleide actuatoren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ16-30Z
Rubix:05278213
EAN:3618036354249
SMC LINEAIRE SLEDE MXQ16-30Z

Technische samenvatting

Typezonder regelaar; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LINEAIRE SLEDE MXQ16-30Z


De MXQ precisieslede is ideaal voor toepassingen die nauwkeurig vastgehouden parallelliteit en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleider zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvast staal. Dit minimaliseert de tolerantiestapeling die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen en biedt hoogtetoleranties van +/-0,05 mm. Het lager is een recirculerende lineaire geleider in een roestvrijstalen behuizing.
•Mounting: Interchangeable in mounting with the conventional model.
•Height: Same height as the conventional model.
•Lighter: Weight reduced up to 31%.
•Auto switch visibility improved.

Bore Size: 16 mm
Body Option: Standard
Stroke: 30 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Functional Option: Without Functional Option
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None
Side Adjuster Position: None (or Standard Type)

Sterke punten

•Air slide table w/built-in guide rail
Standard or symetric styles
Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x119x37 mm
Logistiek gewicht570 g
Typezonder regelaar; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat16
Seriemxq series
Land van oorsprongJP
€ 422,37 excl. BTW
/ stuk
€ 511,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen