Referenties
SMC:MSUB7-90S
Rubix:05267021
Fabrikant:MSUB7-90S
EAN:3618036365320

Documenten
Productdetails : SMC DRAAICILINDER MSUB7-90S
The series MSUB compact rotary table is perfect for end-of-arm tooling applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a vane style rotary actuator. Rotation indicators on the side of the table facilitate easy rotating range adjustments.
De compacte draaitafel uit de MSUB-serie is perfect geschikt voor gereedschapstoepassingen op het einde van de arm. Ze is voorzien van taatslagers, een montagevlak en een draaicilinder met een vaansysteem. Rotatie-indicatoren aan de kant van de tafel zorgen ervoor dat het draaibereik gemakkelijk kan worden aangepast.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | roterende actuator |
| Diameter zuiger | 37 mm |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 7 |
| Serie | msub |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,02 excl. BTW
/ stuk
€ 423,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen