SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM25-200-XB11

Geleide cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CXSWM25-200-XB11
Rubix:05264370
SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM25-200-XB11

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typecilinder met dubbele stang
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM25-200-XB11


De serie CXS is verkrijgbaar in zes asgatmaten en slaglengtes tot 100 mm. Deze serie is zeer compact en heeft een zeer nauwkeurige niet-roterende specificatie. Ze is geschikt voor nauwkeurige pick-and-place-toepassingen of lichte materiaalhantering. De CXS kan gebruikt worden met zowel reed- als solid-state schakelaars. Verkrijgbaar in cleanroomversies.

Sterke punten

Dual rod cylinder: double rod
Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2700 g
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typecilinder met dubbele stang
Land van oorsprongJP
609,20 excl. BTW
/ stuk
737,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen