SMC LINEAIRE SLEDE MXQ8C-20Z

Geleide cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ8C-20Z
Rubix:05278183
SMC LINEAIRE SLEDE MXQ8C-20Z

Technische samenvatting

Typegeleide cilinder
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LINEAIRE SLEDE MXQ8C-20Z


De MXQ is de nieuwste generatie precisiesledetafels met geharde roestvrijstalen geleiders en rails om de belasting te isoleren van de beweging van de dubbele stangen en zuigerafdichtingen. De nieuwe MXQ is in hoogte uitwisselbaar met de oude MXQ. De recirculatie kogellagers zijn qua grootte afgestemd op elke sledetafel met een kleine negatieve speling, wat resulteert in een grotere nauwkeurigheid. De dunwandige, speciale roestvrijstalen sledetafel van de MXQ vermindert de dikte, waardoor een grotere geleiderafstand mogelijk is die voor een hoge stijfheid zorgt. Het lagere gewicht van de schuiftafel verhoogt ook de toelaatbare kinetische energie. De stoppers en schokdempers zijn op de middenas geplaatst om doorbuiging van de belasting te minimaliseren. De paspengaten op de middenas standaardiseren de montagecondities voor de basis- en symmetrische uitvoeringen. De optionele eindvergrendeling voorkomt dat de glijtafel valt bij verticale toepassingen, wat de veiligheid verhoogt bij luchtdrukverlies.
•More compact: High reduced up to 10%.
•Lighter: Weight reduced up to 29%.
•Two switch mounting grooves on one side.
•Auto switch visibility improved.

Bore Size: 8 mm
Body Option: C (Standard)
Stroke: 20 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Functional Option: Without Functional Option
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None

Sterke punten

•Height interchangeable with legacy style MXQ
Repeatable positioning accuracy: +/-0.05 mm
Stroke adjuster options: rubber, metal stopper or shock absorber
End lock option in the event of air pressure loss
PTFE grease or food grade grease option
RoHS compliant
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38x79x21 mm
Logistiek gewicht150 g
Typegeleide cilinder
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Bouwmaat8
Land van oorsprongJP
€ 280,00 excl. BTW
/ stuk
€ 338,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen