SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM63-25Z

GELEIDE CILINDER

Zie technische informatie

Referenties

SMC:MGPM63-25Z
Rubix:A0267405
Fabrikant:00937274
EAN:3618035894968
SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM63-25Z

Technische samenvatting

Typesmc compacte geleide cilinder mgpm63-25z
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM63-25Z


Smc compacte geleide cilinder mgpm63-25z

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc compacte geleide cilinder mgpm63-25z
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter cilinderboring63 mm
341,75 excl. BTW
/ stuk
413,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen