Referenties
SMC:MGPM12-100Z-XC4A
Rubix:A0692570
Fabrikant:MGPM12-100Z-XC4A

Technische samenvatting
| Type | geleide cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE CILINDER MGPM12-100Z-XC4A
De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp doordat het cilinderlichaam is geïntegreerd in het geleidelichaam. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinder wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
Sterke punten
•Hoge duurzaamheid
Boringmaten (mm): 12, 16, 20, 25, 32
Slaglengtes tot 400 mm
Boringmaten (mm): 12, 16, 20, 25, 32
Slaglengtes tot 400 mm
Toepassingen
Hoge zijdelingse belasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | geleide cilinder |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,80 excl. BTW
/ stuk
€ 246,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen