SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSJM15-50
Geleidecilinders CXS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CXSJM15-50
Rubix:05277907
Fabrikant:CXSJM15-50
EAN:3618035660983

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSJM15-50
Dubbele Stang Cilinder, Compact Uitvoering
CXSJ, Dual Rod Cylinder, Compact Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x120x54 mm |
| Logistiek gewicht | 322 g |
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,88 excl. BTW
/ stuk
€ 299,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen