SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSL32-35

Geleidecilinders CXS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CXSL32-35
Rubix:05277945
SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSL32-35

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Typecilinder met dubbele stang
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSL32-35


Dubbele Stang Cilinder, Kogelomloopgeleiding
CXSL, Dual Piston Rods, Ball Bushing Bearing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38x147x98 mm
Logistiek gewicht1380 g
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Typecilinder met dubbele stang
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCN
397,88 excl. BTW
/ stuk
481,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen