SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUW10-10D
C(D)UW, vrij te monteren cilinder, dubbele stang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDUW10-10D
Rubix:A0725655
Fabrikant:CDUW10-10D

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 10 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Type | vrij gemonteerde cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUW10-10D
Vrij te monteren cilinderBoring (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32Slaglengtes tot 100 mmMeerdere directe montageoppervlakken.
Sterke punten
Vrij te monteren cilinder, type met dubbele stang Boringmaten van 6 mm tot 32 mm beschikbaar Slaglengtes tot 50 mm Ruimtebesparend Geschikt voor automatische schakelaars
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Type | vrij gemonteerde cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,15 excl. BTW
/ stuk
€ 78,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen