SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM32TF-100A
Geleidecilinders CXS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CXSM32TF-100A
Rubix:05264296
Fabrikant:CXSM32TF-100A

Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM32TF-100A
Dubbele Stang Cilinder met Luchtbuffering
CXS-A, Dual Rod Cylinder with Air Cushion
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x217x102 mm |
| Logistiek gewicht | 2106 g |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | cxs |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 392,78 excl. BTW
/ stuk
€ 475,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen