SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM15-50

Geleidecilinders CXS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CXSWM15-50
Rubix:05264346
Fabrikant:00029811
EAN:3618035657129
SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM15-50

Technische samenvatting

Diameter zuiger15 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typecxs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM15-50


Dubbele Stang Cilinder, Dubbele Zuigerstang, Glijgeleiding
•Dual rod cylinder: double rod
•Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
•Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Thread port: M5 (Rc (PT) for sizes 25 to 32)
Bore Size: 15mm
Stroke: 50mm
Auto Switch: No Switch
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x233x58 mm
Logistiek gewicht580 g
Diameter zuiger15 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typecxs
Land van oorsprongJP
316,01 excl. BTW
/ stuk
382,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen