Referenties
SMC:CDM2E25-25Z
Rubix:A0623843
Fabrikant:CDM2E25-25Z
EAN:3618035856386

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CLINDER CDM2E25-25Z
De roestvrijstalen cilinders uit de CM2-serie zijn compact, lichtgewicht en bieden hoge prestaties. De verbeterde zuigerafdichting en stangafdichting verlengen de levensduur van de units aanzienlijk. Rubberen bumpers zijn standaard. De CM2-serie biedt verschillende montageopties en is geschikt voor automatische schakelaars.
Sterke punten
•Dubbelwerkende enkele stang
Boring: 20, 25, 32 en 40 (mm)
Slaglengtes van 1 mm tot 2000 mm
Bevestigingen: standaard, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap
Onderdeelnummers met stanguiteindebeugel en/of draaibeugel beschikbaar
Met of zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Boring: 20, 25, 32 en 40 (mm)
Slaglengtes van 1 mm tot 2000 mm
Bevestigingen: standaard, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap
Onderdeelnummers met stanguiteindebeugel en/of draaibeugel beschikbaar
Met of zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,24 excl. BTW
/ stuk
€ 72,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen