SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM25-30

Geleidecilinders CXS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CXSWM25-30
Rubix:05264372
EAN:3618035656955
SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM25-30

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Typecilinder met dubbele stang
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM25-30


Dubbele Stang Cilinder, Dubbele Zuigerstang, Glijgeleiding
•Dual rod cylinder: double rod
•Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
•Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Thread port: M5 (Rc (PT) for sizes 25 to 32)
Bore Size: 25mm
Stroke: 30mm
Auto Switch: No Switch
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x220x80 mm
Logistiek gewicht1300 g
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Typecilinder met dubbele stang
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
345,42 excl. BTW
/ stuk
417,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen