Referenties
SMC:CDG1BN63TF-60Z
Rubix:A0265593

Productdetails : SMC CILINDER CDG1BN63TF-60Z
De precisie-luchtcilinder uit de CG1-serie heeft 8 boringmaten en voldoet aan alle toepassingsbehoeften. De buis is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium voor een buitengewoon gladde afwerking, een lage losbreekdruk en een soepele slag. Er zijn acht montageopties beschikbaar. Geschikt voor automatische schakelaars.
Sterke punten
•CG1, dubbelwerkende cilinder met enkele stang en op maat gemaakte opties
Boringmaten *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
De meeste opties zijn geschikt voor automatische schakelaars
Beschikbare slaglengtes: 25 mm tot 1500 mm, afhankelijk van de boringmaat
7 bevestigingsmogelijkheden
Boringmaten *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
De meeste opties zijn geschikt voor automatische schakelaars
Beschikbare slaglengtes: 25 mm tot 1500 mm, afhankelijk van de boringmaat
7 bevestigingsmogelijkheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc cilinder cdg1bn63tf-60z |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,24 excl. BTW
/ stuk
€ 138,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen