SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM32-10

Geleidecilinders CXS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CXSWM32-10
Rubix:05264378
SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM32-10

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typecxs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM32-10


Dubbele Stang Cilinder, Dubbele Zuigerstang, Glijgeleiding
•Dual rod cylinder: double rod
•Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
•Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Thread port: M5 (Rc (PT) for sizes 25 to 32)
Bore Size: 32mm
Stroke: 10mm
Auto Switch: No Switch
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38x213x98 mm
Logistiek gewicht1900 g
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typecxs
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
395,30 excl. BTW
/ stuk
478,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen