SMC RVS CILINDER CDG5EA63TFSV-150

Lineaire actuatoren CG5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDG5EA63TFSV-150
Rubix:05292896
SMC RVS CILINDER CDG5EA63TFSV-150

Technische samenvatting

Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Typedubbelwerkend
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5EA63TFSV-150


De CG5-S-serie van SMC bestaat uit roestvrijstalen cilinders die perfect geschikt zijn voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kunnen deze cilinders met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken, medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om te voorkomen dat er zich resten in de schroefdraden ophopen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.
C(D)G5-S, Stainless Steel Cylinder, Double Acting, Single Rod

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4320 g
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Typedubbelwerkend
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
348,80 excl. BTW
/ stuk
422,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen