SMC GELEIDE CILINDER MGGLB25-250

Geleidecilinders MGG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGGLB25-250
Rubix:05278404
Fabrikant:MGGLB25-250
EAN:3618035931380
SMC GELEIDE CILINDER MGGLB25-250

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Typegeleide cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGGLB25-250


Geleidecilinder, Kogelomlooplagering
MGGL, Standard External Guided Cylinder, Ball Bushing Bearing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4000 g
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Typegeleide cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
665,34 excl. BTW
/ stuk
805,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen