SMC GELEIDE CILINDER MGGMB50-125

Geleidecilinders MGG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGGMB50-125
Rubix:05265825
SMC GELEIDE CILINDER MGGMB50-125

Technische samenvatting

Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typemgg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGGMB50-125


Geleidecilinder, Glijgeleiding
MGGM, Standard External Guided Cylinder, Slide Bearing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15675 g
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typemgg
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
870,76 excl. BTW
/ stuk
1.053,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen