SMC CILINDER MET WEGMETING CE1B20-50

Slag Lezing Cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CE1B20-50
Rubix:05298688
EAN:3618035781855
SMC CILINDER MET WEGMETING CE1B20-50

Technische samenvatting

Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typeslag afleescilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET WEGMETING CE1B20-50


De CE1-serie is een serie positiegeregelde cilinders met programmeerbare positie-uitgangen. De oorspronkelijke positie kan op elk punt in de slag worden bepaald. Metingen kunnen gedurende de hele slag worden uitgevoerd. De CE1-serie is verkrijgbaar in 6 boringen en is compatibel met sensoren.
CE1, slag afleescilinder, standaard

Sterke punten

•Stroke reading cylinder with position feedback
Resolution: 0. 1 mm
Water resistance improved by changing sensor unit filter
Power supply voltage 12 to 24 V DC
Numerous stroke variations
Improved noise resistance
Bore sizes: 12, 20, 32, 40, 50, 63

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x156x54 mm
Logistiek gewicht566 g
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typeslag afleescilinder
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
402,02 excl. BTW
/ stuk
486,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen