SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL12-15Z
Geleidecilinders MGP-Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPL12-15Z
Rubix:05290530
Fabrikant:00935618



Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL12-15Z
Compacte Geleidecilinder, Luchtbuffering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63x61x26 mm |
| Logistiek gewicht | 249 g |
| Type | mgp-z |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,84 excl. BTW
/ stuk
€ 250,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen