SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL40TF-30Z
Geleidecilinders MGP-Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPL40TF-30Z
Rubix:A0265726
Fabrikant:00936054



Technische samenvatting
| Type | compacte geleidecilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL40TF-30Z
Compacte Geleidecilinder, Luchtbuffering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2106 g |
| Type | compacte geleidecilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,47 excl. BTW
/ stuk
€ 438,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen