SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJB12-25DM

Lineare Actuatoren CUJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDUJB12-25DM
Rubix:05292392
Fabrikant:00695190
EAN:3618035785594
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJB12-25DM

Technische samenvatting

Typemini vrij gemonteerde cilinder; dubbelwerkend
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJB12-25DM


Miniatuur Vrije Montage Cilinder
•Miniature free mount
  • Space saving compact cylinder
  • Available in 4mm to 10mm bore size

    Clean Series: Without Clean Series
    Magnet: D (Built-in Magnet)
    Mounting Direction: B (Lateral Mounting)
    Bore Size: 12
    Stroke: 25mm
    Action: D (Double Acting)
    Rod End Thread: M (Rod End Male Thread)
    Auto Switch: No Switch
    Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
    Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)59x27x17 mm
    Logistiek gewicht48 g
    Typemini vrij gemonteerde cilinder; dubbelwerkend
    Diameter zuiger12 mm
    Slag van de Cilinder25 mm
    Minimale temperatuur-10 °C
    Maximumtemperatuur60 °C
    Maximale bedrijfsdruk7 bar
    Land van oorsprongJP
    33,25 excl. BTW
    / stuk
    40,23 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen