Referenties
SMC:MGQL40-175
Rubix:05278543
Fabrikant:MGQL40-175

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidingscilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 175 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGQL40-175
Compacte Geleidecilinder, Kogelomlooplagering
MGQL, Compact Guide Cylinder, Ball Bushing Bearing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51x265x124 mm |
| Logistiek gewicht | 3575 g |
| Type | compacte geleidingscilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 175 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 676,87 excl. BTW
/ stuk
€ 819,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen