Referenties
SMC:MGQL80-75
Rubix:05278567
Fabrikant:00160892

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidingscilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGQL80-75
Compacte Geleidecilinder, Kogelomlooplagering
MGQL, Compact Guide Cylinder, Ball Bushing Bearing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 92x218x188 mm |
| Logistiek gewicht | 8012 g |
| Type | compacte geleidingscilinder |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 763,09 excl. BTW
/ stuk
€ 923,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen