Referenties
SMC:MGZ25TF-250
Rubix:05265264
Fabrikant:00286119

Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE KRACHT CILINDER MGZ25TF-250
Dubbele Kracht Cilinder, Antirotatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1947 g |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Type | mgz |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 449,14 excl. BTW
/ stuk
€ 543,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen