SMC COMPACTE SLEDE MXP16-20B

Geleidecilinders MXP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXP16-20B
Rubix:05267752
Fabrikant:MXP16-20B
EAN:3618036359664
SMC COMPACTE SLEDE MXP16-20B

Technische samenvatting

Typemxp
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE SLEDE MXP16-20B


Miniatuur Slede, Kogelomloopgeleiding
•Precision air slide table
•Bore sizes: 6, 8, 10, 12, 16 (mm)
•Strokes: 5mm through 30mm depending upon bore size
•With rubber or metal stopper or shock absorber
•Variety of switches with a variety of wire lead lengths

Bore Size: 16mm
Stroke: 20mm
Adjuster: B (Shock Absorber)
Magnet: Magnet and Rail
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)132x67x32 mm
Logistiek gewicht748 g
Typemxp
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat16
Seriemxp
Land van oorsprongJP
€ 533,85 excl. BTW
/ stuk
€ 645,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen