SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ6-10A

Geleidecilinders MXQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ6-10A
Rubix:05278054
EAN:3618036347548
SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ6-10A

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel - beide zijden regelaars/rubber stoppers; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ6-10A


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
•Air slide table w/built-in guide rail
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable

Thread Type: Rc (PT)
Bore Size: 6mm
Symmetric Type: Standard
Stroke: 10mm
Adjuster: A (Both Sides Adjusters/Rubber Stoppers)
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Typeluchtschuiftafel - beide zijden regelaars/rubber stoppers; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat6
Land van oorsprongJP
437,46 excl. BTW
/ stuk
529,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen