Referenties
SMC:MXQ16B-150Z
Rubix:05278113
EAN:3618036352399

Technische samenvatting
| Type | luchtschuiftafel - zonder regelaar; dubbelwerkend (d/a) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Documenten
Productdetails : SMC LINEAIRE SLEDE MXQ16B-150Z
Compacte Slede, Lage kracht en Hoge stijfheid Uitvoering
•Higher rigidity: Guide rigidity improved by 50%.
•Up to 23% more compact.
•Up to 44% lighter.
•55% Less air consumption.
Bore Size: 16 mm
Body Option: B (Standard)
Stroke: 150 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None
•Up to 23% more compact.
•Up to 44% lighter.
•55% Less air consumption.
Bore Size: 16 mm
Body Option: B (Standard)
Stroke: 150 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x317x37 mm |
| Logistiek gewicht | 1800 g |
| Type | luchtschuiftafel - zonder regelaar; dubbelwerkend (d/a) |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 16 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 685,83 excl. BTW
/ stuk
€ 829,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen