SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING EMXQ20L-125

Geleidecilinders MXQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EMXQ20L-125
Rubix:05264327
SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING EMXQ20L-125

Technische samenvatting

Typemxq
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING EMXQ20L-125


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
•Air slide table w/built-in guide rail
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable

Thread Type: E [G (PF)]
Bore Size: 20mm
Symmetric Type: L (Symmetric)
Stroke: 125mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2800 g
Typemxq
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat20
Seriemxq-l
Land van oorsprongJP
924,06 excl. BTW
/ stuk
1.118,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen